WEIDMÜLLER - Abschlussplatte (Klemmen), 94.5x1.5mm, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067700000
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190059316
Sonepar Artikelnummer
120072446
Hersteller Artikelnummer
1067700000
Hersteller Typ
WAP WDL2.5/S
Hersteller Artikel Nr.:
1067700000
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


