WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 100 orange, Abschlussplatte, Breite: 21.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1185160000
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190058388
Sonepar Artikelnummer
120076265
Hersteller Artikelnummer
1185160000
Hersteller Typ
AP 100 D
Hersteller Artikel Nr.:
1185160000
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
108.2 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
21.9 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


