WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 100 orange, Abschlussplatte, Breite: 21.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1185560000
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190050207
Sonepar Artikelnummer
120509343
Hersteller Artikelnummer
1185560000
Hersteller Typ
AP 111 D OR
Hersteller Artikel Nr.:
1185560000
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
108.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
101.7 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg


