WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 100 orange, Abschlussplatte, Breite: 27.2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1185060000
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 27.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190003586
Sonepar Artikelnummer
120076264
Hersteller Artikelnummer
1185060000
Hersteller Typ
AP 100
Hersteller Artikel Nr.:
1185060000
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27.2 mm
Höhe:
108.2 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
23.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


