WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 45 kieselgrau, Abschlussplatte, Breite: 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8140870000
Breite - 18.5 mm
Höhe - 22.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190034887
Sonepar Artikelnummer
120076267
Hersteller Artikelnummer
8140870000
Hersteller Typ
AP 45/LI DI
Hersteller Artikel Nr.:
8140870000
Breite:
18.5 mm
Höhe:
22.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.003 kg


