WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 80 orange, Abschlussplatte, Breite: 12.3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324260000
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 12.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190181932
Sonepar Artikelnummer
120076270
Hersteller Artikelnummer
1324260000
Hersteller Typ
AP 80
Hersteller Artikel Nr.:
1324260000
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
12.3 mm
Höhe:
86.4 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


