WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 80 orange, Abschlussplatte, Breite: 17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324360000
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190094898
Sonepar Artikelnummer
120195941
Hersteller Artikelnummer
1324360000
Hersteller Typ
AP 80 D
Hersteller Artikel Nr.:
1324360000
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17 mm
Höhe:
86.4 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
16.9 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


