WEIDMÜLLER - Abschlussplatte, RS 80 orange, Abschlussplatte, Breite: 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411160000
Breite - 23 mm
Höhe - 62.2 mm
Farbe - gelb
RAL-Nummer - 2000
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190148249
Sonepar Artikelnummer
120291966
Hersteller Artikelnummer
1411160000
Hersteller Typ
AP 86 D
Hersteller Artikel Nr.:
1411160000
Breite:
23 mm
Höhe:
62.2 mm
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
2000
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


