WEIDMÜLLER - Abstandhalter (Gehäuse), Klippon EBi (Essential Box industrial),x15 silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3896100000
Werkstoff - Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 11.2 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190857851
Sonepar Artikelnummer
120294450
Hersteller Artikelnummer
3896100000
Hersteller Typ
SP M6 15 MSZN
Hersteller Artikel Nr.:
3896100000
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
11.2 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.009 kg
Abstandhalter (Gehäuse), Klippon EB (Essential Box), 10 x 11.2 x 15 mm, Stahl, silber. Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.


