WEIDMÜLLER - Abstandhalter (Gehäuse), Klippon TB (Terminal Box)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0935120000
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 11.2 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248699056
Sonepar Artikelnummer
120291173
Hersteller Artikelnummer
0935120000
Hersteller Typ
SP M6 15 S2
Hersteller Artikel Nr.:
0935120000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
11.2 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.009 kg
Abstandhalter (Gehäuse), Klippon TB (Terminal Box), 10 x 11.2 x 15 mm, Edelstahl 1.4305 (303). Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.


