Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Adapter, 1.5 mm², 250 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Adapter, 1.5 mm², 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1632320000

  • Abisolierlänge - 6 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 .. 1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190257347

Sonepar Artikelnummer

120070761

Hersteller Artikelnummer

1632320000

Hersteller Typ

WTA 2 WDU2.5-10

Hersteller Artikel Nr.:

1632320000

Abisolierlänge:

6 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Anreihbar:

Nein

Rastermaß:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 6 A. Testadapter für Messungen an Klemmen.