WEIDMÜLLER - Adapter, Polzahl: 3, Codierung: M8 = keine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1392390000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118192766
Sonepar Artikelnummer
120673419
Hersteller Artikelnummer
1392390000
Hersteller Typ
SAI-WDF-3P-M8
Hersteller Artikel Nr.:
1392390000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg


