WEIDMÜLLER - Adapter, Polzahl: 4, Codierung: M8 = keine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1392400000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118192773
Sonepar Artikelnummer
120673420
Hersteller Artikelnummer
1392400000
Hersteller Typ
SAI-WDF-4P-M8
Hersteller Artikel Nr.:
1392400000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


