WEIDMÜLLER - Adapterplatte (Industriesteckverbinder), Kunststoff, Farbe: orange, Braugr. 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1664980000
Breite - 52 mm
Höhe - 10 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190421687
Sonepar Artikelnummer
120678281
Hersteller Artikelnummer
1664980000
Hersteller Typ
ADP-8/3-OR
Hersteller Artikel Nr.:
1664980000
Breite:
52 mm
Höhe:
10 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
150.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


