Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Adapterstecker, IP20, Anschluss 1: RJ45

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Adapterstecker, IP20, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8808400000

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248505982

Sonepar Artikelnummer

120195638

Hersteller Artikelnummer

8808400000

Hersteller Typ

IE-CSM 1 SET

Hersteller Artikel Nr.:

8808400000

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.055 kg

Adapterstecker RJ45, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45, Schirmung: Ja. Adapterstecker für RJ45-Kabel.