Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Adapterstecker, IP67, Anschluss 1: RJ45 90°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Adapterstecker, IP67, Anschluss 1: RJ45 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1514940000

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118322309

Sonepar Artikelnummer

120676151

Hersteller Artikelnummer

1514940000

Hersteller Typ

IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Hersteller Artikel Nr.:

1514940000

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.035 kg

Adapterstecker RJ45, IP67, Anschluss 1: RJ45 90°, Anschluss 2: M12, Schirmung: Ja. Adapterstecker für RJ45-Kabel.