Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Adapterstecker RJ45, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: M12, Schirmung: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Adapterstecker RJ45, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: M12, Schirmung: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8901620000

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248653577

Sonepar Artikelnummer

120195955

Hersteller Artikelnummer

8901620000

Hersteller Typ

IE-M12-ADAP S

Hersteller Artikel Nr.:

8901620000

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.032 kg

Adapterstecker RJ45, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: M12, Schirmung: Ja. Adapterstecker für RJ45-Kabel.