WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 0.14mm², Abisolierlänge: 10mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028240000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190902001
Sonepar Artikelnummer
120295372
Hersteller Artikelnummer
9028240000
Hersteller Typ
H0,14/12 GR SV
Hersteller Artikel Nr.:
9028240000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
26
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


