WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 0.14mm², Abisolierlänge: 8mm, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028250000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190902018
Sonepar Artikelnummer
120295373
Hersteller Artikelnummer
9028250000
Hersteller Typ
H0,14/10T BR SV
Hersteller Artikel Nr.:
9028250000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
26
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


