WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 0.25mm², Abisolierlänge: 8mm, hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9026050000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
4008190138288
Sonepar Artikelnummer
120195957
Hersteller Artikelnummer
9026050000
Hersteller Typ
H0,25/10 HBL SV
Hersteller Artikel Nr.:
9026050000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


