WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 0.5mm², Abisolierlänge: 10mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9004280000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
4008190162627
Sonepar Artikelnummer
120133592
Hersteller Artikelnummer
9004280000
Hersteller Typ
H0,5/14D W BD
Hersteller Artikel Nr.:
9004280000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


