WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 0.5mm², Abisolierlänge: 14mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076990000
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248834624
Sonepar Artikelnummer
120466492
Hersteller Artikelnummer
1076990000
Hersteller Typ
H0.5/18D W
Hersteller Artikel Nr.:
1076990000
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


