WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 0.75mm², Abisolierlänge: 12mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091010000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118421606
Sonepar Artikelnummer
120687587
Hersteller Artikelnummer
2091010000
Hersteller Typ
H0,75/16DS GR
Hersteller Artikel Nr.:
2091010000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


