WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 1.5mm², Abisolierlänge: 10mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9004350000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
4008190005474
Sonepar Artikelnummer
120133595
Hersteller Artikelnummer
9004350000
Hersteller Typ
H1,5/14D SW BD
Hersteller Artikel Nr.:
9004350000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


