WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 1.5mm², Abisolierlänge: 12mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092490000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118422047
Sonepar Artikelnummer
120687592
Hersteller Artikelnummer
2092490000
Hersteller Typ
H1,5/16 DS SW
Hersteller Artikel Nr.:
2092490000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


