WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 1.5mm², Abisolierlänge: 18mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202870000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 14.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248517947
Sonepar Artikelnummer
120295517
Hersteller Artikelnummer
9202870000
Hersteller Typ
H1,5/17,5 XS SW
Hersteller Artikel Nr.:
9202870000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
14.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


