WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 120mm², Abisolierlänge: 36mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028220000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190891596
Sonepar Artikelnummer
120295370
Hersteller Artikelnummer
9028220000
Hersteller Typ
H120,0/50 BL
Hersteller Artikel Nr.:
9028220000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


