WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 150mm², Abisolierlänge: 38mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028230000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 150 mm²
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190891602
Sonepar Artikelnummer
120295371
Hersteller Artikelnummer
9028230000
Hersteller Typ
H150,0/54 GE
Hersteller Artikel Nr.:
9028230000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


