Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 16mm², Abisolierlänge: 15mm, grün

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 16mm², Abisolierlänge: 15mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0565900000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008190022181

Sonepar Artikelnummer

120194999

Hersteller Artikelnummer

0565900000

Hersteller Typ

H16,0/22 GN

Hersteller Artikel Nr.:

0565900000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

16 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülse, 16 mm², Abisolierlänge: 15 mm, Farbe: grün, Isolation: vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.