Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 1mm², Abisolierlänge: 12mm, rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 1mm², Abisolierlänge: 12mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2092480000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118421958

Sonepar Artikelnummer

120687591

Hersteller Artikelnummer

2092480000

Hersteller Typ

H1,0/16 DS R

Hersteller Artikel Nr.:

2092480000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülse, 1 mm², Abisolierlänge: 12 mm, Farbe: rot, Isolation: vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.