WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 2.5mm², Abisolierlänge: 10mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9004360000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
4008190083397
Sonepar Artikelnummer
120133596
Hersteller Artikelnummer
9004360000
Hersteller Typ
H2,5/14D BL BD
Hersteller Artikel Nr.:
9004360000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


