WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 2.5mm², Abisolierlänge: 18mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202880000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 14.5 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248517954
Sonepar Artikelnummer
120694850
Hersteller Artikelnummer
9202880000
Hersteller Typ
H2,5/24 XS BL
Hersteller Artikel Nr.:
9202880000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
14.5 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


