WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 4mm², Abisolierlänge: 10mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9036230000
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248068029
Sonepar Artikelnummer
120694823
Hersteller Artikelnummer
9036230000
Hersteller Typ
H4,0/15TS OR
Hersteller Artikel Nr.:
9036230000
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


