Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 50mm², Abisolierlänge: 26mm, oliv

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 50mm², Abisolierlänge: 26mm, oliv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0444200000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190110284

Sonepar Artikelnummer

120290985

Hersteller Artikelnummer

0444200000

Hersteller Typ

H50/36 OLIV

Hersteller Artikel Nr.:

0444200000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

20 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Aderendhülse, 50 mm², Abisolierlänge: 26 mm, Farbe: oliv, Isolation: vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.