Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 70mm², Abisolierlänge: 26mm, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, isoliert, 70mm², Abisolierlänge: 26mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9028200000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Hülsenlänge - 21 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190891572

Sonepar Artikelnummer

120295368

Hersteller Artikelnummer

9028200000

Hersteller Typ

H70,0/37 GE

Hersteller Artikel Nr.:

9028200000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

70 mm²

Hülsenlänge:

21 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Aderendhülse, 70 mm², Abisolierlänge: 26 mm, Farbe: gelb, Isolation: vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.