Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, sonstige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9025390000

  • Bauform - Standard

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190341015

Sonepar Artikelnummer

120295340

Hersteller Artikelnummer

9025390000

Hersteller Typ

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Hersteller Artikel Nr.:

9025390000

Bauform:

Standard

Isoliert:

Ja

Farbe:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.067 kg

Aderendhülse, Farbe: sonstige, Isolation: vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.