Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, unisoliert, 25mm², Abisolierlänge: 15mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, unisoliert, 25mm², Abisolierlänge: 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0124400000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190071790

Sonepar Artikelnummer

120290728

Hersteller Artikelnummer

0124400000

Hersteller Typ

H25,0/15

Hersteller Artikel Nr.:

0124400000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

25 mm²

Hülsenlänge:

15 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülse, 25 mm², Abisolierlänge: 15 mm, Farbe: Nein, Isolation: nicht vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.