Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aderendhülse, unisoliert, 50mm², Abisolierlänge: 25mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aderendhülse, unisoliert, 50mm², Abisolierlänge: 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1988780000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118373509

Sonepar Artikelnummer

120686278

Hersteller Artikelnummer

1988780000

Hersteller Typ

H50,0/25

Hersteller Artikel Nr.:

1988780000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

25 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Aderendhülse, 50 mm², Abisolierlänge: 25 mm, Farbe: Nein, Isolation: nicht vorhanden. Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.