WEIDMÜLLER - Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 0.34mm², Abisolierlänge: 11mm, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1139070000
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248920471
Sonepar Artikelnummer
120667413
Hersteller Artikelnummer
1139070000
Hersteller Typ
H0,34/14 ZH TK
Hersteller Artikel Nr.:
1139070000
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


