WEIDMÜLLER - Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16mm², Abisolierlänge: 20mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9037360000
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190492830
Sonepar Artikelnummer
120295421
Hersteller Artikelnummer
9037360000
Hersteller Typ
H16,0/29 ZH GN
Hersteller Artikel Nr.:
9037360000
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


