Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 100x70x45mm, Pulverbeschichtet, silbergrau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 100x70x45mm, Pulverbeschichtet, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1937930000

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248610150

Sonepar Artikelnummer

120683723

Hersteller Artikelnummer

1937930000

Hersteller Typ

KLIPPON K2 VMQ RAL7001

Hersteller Artikel Nr.:

1937930000

Breite:

100 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

45 mm

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7001

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

6 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0.7 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0.07 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0.63 N

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.316 kg

Metallgehäuse, Breite: 100 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 45 mm, Pulverbeschichtet, strukturiert, Flanschplatte: Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz. Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.