Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 122x120x81mm, unbehandelt, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 122x120x81mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9526920000

  • Breite - 122 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248019076

Sonepar Artikelnummer

120196216

Hersteller Artikelnummer

9526920000

Hersteller Typ

KLIPPON K41 EX

Hersteller Artikel Nr.:

9526920000

Breite:

122 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

81 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.986 kg

Ex-Metallgehäuse, 122 x 120 x 81 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz. Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.