WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 160x160x91mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526950000
Breite - 160 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 91 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190338862
Sonepar Artikelnummer
120196231
Hersteller Artikelnummer
9526950000
Hersteller Typ
KLIPPON K52 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526950000
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
91 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.699 kg


