WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 165x70x45mm, Pulverbeschichtet, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329670000
Breite - 165 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118133837
Sonepar Artikelnummer
120671858
Hersteller Artikelnummer
1329670000
Hersteller Typ
KLIPPON K3 EX RAL7001
Hersteller Artikel Nr.:
1329670000
Breite:
165 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.435 kg


