WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 165x70x45mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526880000
Breite - 165 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019113
Sonepar Artikelnummer
120196250
Hersteller Artikelnummer
9526880000
Hersteller Typ
KLIPPON K3 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526880000
Breite:
165 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.467 kg


