WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 170x130x90mm, Pulverbeschichtet, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1937860000
Breite - 170 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248610082
Sonepar Artikelnummer
120683717
Hersteller Artikelnummer
1937860000
Hersteller Typ
KLIPPON K5 VMQ RAL7001
Hersteller Artikel Nr.:
1937860000
Breite:
170 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
2.21 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0.221 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1.989 N
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.410 kg


