WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 170x130x90mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526930000
Breite - 170 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019069
Sonepar Artikelnummer
120196222
Hersteller Artikelnummer
9526930000
Hersteller Typ
KLIPPON K5 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526930000
Breite:
170 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.406 kg


