WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 200x160x100mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526960000
Breite - 200 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019052
Sonepar Artikelnummer
120196224
Hersteller Artikelnummer
9526960000
Hersteller Typ
KLIPPON K6 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526960000
Breite:
200 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.634 kg


