WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 220x120x81mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526940000
Breite - 220 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 81 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190979089
Sonepar Artikelnummer
120196218
Hersteller Artikelnummer
9526940000
Hersteller Typ
KLIPPON K51 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526940000
Breite:
220 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.428 kg


