WEIDMÜLLER - Aluminium-Leergehäuse Klippon K, 250x80x55mm, unbehandelt, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9526900000
Breite - 250 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 55 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248019090
Sonepar Artikelnummer
120196258
Hersteller Artikelnummer
9526900000
Hersteller Typ
KLIPPON K32 EX
Hersteller Artikel Nr.:
9526900000
Breite:
250 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


